ZCMX 10T308 HBZ030

Artiklové číslo: 268434 HBZ030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    437,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    364,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky ZCMX 10T308
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HBZ030
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Hloubka řezu ap 0,4 mm - 2 mm
Posuv f soustružení 0,1 mm - 0,3 mm
Posuv f vrtání 0,03 mm - 0,12 mm
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 200 m/min
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc 20 mm
Povlak CVD
Počet výměn/řezání 2
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268434 HBZ030
EAN / GTIN 4062406273071
Číslo výrobce 268434 HBZ030

Aplikační tabulka

kontinuální
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Tvrdší substrát pro delší životnost s tenkým CVD-povlakem. Speciální pro rovinná a podélná obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku