ZCMX 10T304 HBZ025

Artiklové číslo: 268433 HBZ025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    437,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    364,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky ZCMX 10T304
    Rohový rádius 0,4 mm
    Typ HBZ025
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití P
    Podmínky řezu kontinuální
    Hloubka řezu ap 0,4 mm - 2 mm
    Posuv f soustružení 0,1 mm - 0,3 mm
    Posuv f vrtání 0,03 mm - 0,12 mm
    Řezná rychlost vc hlavní použití 90 m/min - 210 m/min
    Vhodné pro ⌀ nástroje Dc 20 mm
    Počet výměn/řezání 2
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 268433 HBZ025
    EAN / GTIN 4062406770099
    Číslo výrobce 268433 HBZ025

    Aplikační tabulka

    kontinuální
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Univerzální substrát středního zrna s PVD povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku