ZCMX 10T302 HBZ310

Artiklové číslo: 268429 HBZ310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    562,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    468,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky ZCMX 10T302
    Rohový rádius 0,2 mm
    Typ HBZ310
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití N
    Podmínky řezu kontinuální
    Hloubka řezu ap 0,2 mm - 4 mm
    Posuv f soustružení 0,05 mm - 0,4 mm
    Posuv f vrtání 0,03 mm - 0,3 mm
    Řezná rychlost vc hlavní použití 200 m/min - 600 m/min
    Vhodné pro ⌀ nástroje Dc 20 mm
    Povlak PVD
    Počet výměn/řezání 2
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 268429 HBZ310
    EAN / GTIN 4062406273033
    Číslo výrobce 268429 HBZ310

    Aplikační tabulka

    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    mokré max.
     

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku