Příslušenství pro násobič momentů pro DVV-13

Artiklové číslo: 2684233
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2684233
EAN / GTIN 4010886934814
Číslo výrobce 2684233
L-číslo L60160 4478

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro: Průmysl, staveniště, dílny pro užitková vozidla a automobily, zemědělská technika Stavba mostů, lodí, letadel a železnic, rafinérie Strojírenství a strojírenství, údržba Konstrukce: Mechanický, ručně ovládaný násobič krouticího momentu pro řízené utahování šroubů a pro povolování šroubových spojů S jednostupňovou planetovou převodovkou Pouzdro z vysoce výkonného hliníku S reakčním ramenem ve tvaru Z s klikou z chrom-vanadiové oceli Volitelně lze dovybavit rovným reakčním ramenem ve tvaru L, s nastavitelným čtvercovým reakčním ramenem, z lehkého kovu Model s převodovým poměrem 1: 5 Zaručená přesnost: tolerance lepší než +/- 3 % Pro použití ve spojení s momentovým klíčem 1 Model s maximálním zatížením v rozsahu do 1300 N-m K dispozici také jako sada (č. 1). DVV-13ZG) se třemi různými silovými šroubovacími vložkami SW 27, 30, 32 mm Výstupní čtvercová hrana s otvorem pro silové šroubovací vložky s pojistným kolíkem a kroužkem Rozsah dodávky: Násobič krouticího momentu DREMOPLUS ALU S kličkovým reakčním ramenem ve tvaru Z Dodáváno v robustním kufříku s pěnovou vložkou Certifikát o zkoušce z výroby a tabulka nastavení Podrobné technické informace na vyžádání.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku