Sada nástrčných klíčů 1/2″ 28- kusy UD 10-36 mm

Artiklové číslo: 2682877
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2682877
EAN / GTIN 4010886934777
Číslo výrobce 2682877
L-číslo L60160 576

Popis

Popis:

S kovanými, tepelně zpracovanými, ručně ovládanými nástrčnými kulová hlavicemi s šestihranným profilem UD (č. 19) nebo s šestihranným profilem UD (č. D 19)
S ovládacími nástroji z vanadové oceli 31CrV3
S robustní pákovou ráčnou, s tlačítkovým uvolněním
V kufru z modrého ocelového plechu GEDORE
Rozměry: 425 x 277 x 55 mm.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,7 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Celková šířka [mm]: 425 mm
  • Celková výška [mm]: 55 mm
  • Celková hloubka [mm]: 277 mm
  • Celková délka [mm]: 277 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku