Momentový klíč pro čisté prostory 1/4″ 2-22 cNm

Artiklové číslo: 2681625
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2681625
EAN / GTIN 0611702891836
Číslo výrobce 2681625

Popis

Popis:

Řízené utahování šroubů v rozsahu 4 - 22 cN-m
Šroubováky vhodné do čistých prostor
Mechanické části z nerezové oceli nebo vhodně potažené
Použití rukojetí z teflonové impregnace i eloxovaného hliníku
Pravda, - Přesný mechanismus se při dosažení nastavené hodnoty znatelně prosune - nedojde k přetěsnění
Pevné nastavení lze provést ve výrobním závodě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
Pokud je požadováno pevné nastavení ve výrobním závodě, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání).

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3 mm
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Typ pohonu/pohon: Držák bitů
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [cNm]: 2 cNm-22 cNm
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 2-22 cN.m
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Kontrola kvality
    • Údržba a opravy
    • Testovací a zkušební oddělení
    .
  • Celková délka [mm]: 104 mm
  • Přesnost: +/- 6 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici křížová rukojeť: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronický průmysl
    • Průmysl
    • Vojenský
    .