{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Velikost destiček | 4 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | E08X SDQCR/L04 | |
Úhel nastavení κ | 107,5 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 04T0.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 5,2 mm | |
Středové přesazení L3 | 2,6 mm | |
Užitná hloubka T | 1,1 mm | |
Šířka hrdla L4 | 4 mm | |
Délka hlavy L1 | 26 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 26 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 268112 8/04 | |
EAN / GTIN | 4062406583989 | |
Číslo výrobce | 268112 8/04 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |