Multinorm Overall bez rukávů D104

Artiklové číslo: 267815143389D104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 75% Baumwolle; 24% Polyester
  • Prát: Industriewäsche geeignet
  • Norma: EN ISO 20471
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
Složení tkaniny 75% Baumwolle; 24% Polyester
Prát Industriewäsche geeignet
Barva high vis gelb / marineblau
Konfekční velikost DE 104
Norma EN ISO 20471
EN 20471 (výstražná ochrana) Klasse 2
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 267815143389D104
EAN / GTIN 7330509501801
Číslo výrobce 267815143389D104

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem a klopou
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na propisku
Kapsa na nohavici s vlnovcem, kapsa na telefon a kapsa na propisku
Volně visící náprsní kapsy s kapsami na hřebíky, jedna s kapsou na telefon a jedna s kapsou na propisku
Vnitřní kapsa s klopou, Přední kapsy s klopou a knoflíkem
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Boční poutko na kladivo
Vyjímatelná kapsa na průkazku nehořlavého oděvu
Nastavitelný pas
Nastavitelný v ramenním švu
Vnější certifikační štítky

Přední zapínání
Robustní skryté dvou-. cestný kovový zip

Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou

Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy

Praní
Průmyslové praní EN ISO 15797

Funkčnost
Mast, odpuzující špínu a vodu

Popis:

  • Kombinéza bez rukávů Multinorm vám poskytne maximální ochranu při práci v náročných podmínkách
  • Oblečení je vyrobeno z odolného materiálu a má pohodlný střih s dodatečnou výztuhou kolen
  • Chytré funkce, jako jsou nastavitelné ramenní švy, držák na nůž se zapínáním na knoflík a boční poutko na kladivo, vám usnadní práci
  • Oblečení má několik flexibilních kapes, jako jsou kapsy na kolenní chrániče ve dvou různých výškách a vložené kapsy s chlopněmi
  • Průmyslově pratelné
  • Chrání před tekutými chemikáliemi
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 třída 1 A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku