Nůžky na šrouby 900 mm

Artiklové číslo: 2675161
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2675161
EAN / GTIN 4010886933787
Číslo výrobce 2675161
L-číslo L60160 42

Popis

Popis:

Podle DIN ISO 5743
Nastavitelné pomocí dvojitých excentrických šroubů
Výměnné řezné hlavy
Řezné hlavy z chrom-vanadiové oceli
Max. Řezná síla 48 HRC
48 HRC ≈ 1590 N / mm² pevnost v tahu

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 36
  • Celková délka [mm]: 900 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Řezná kapacita (max.): 9,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku