Univerzální kleště 10″ 7x nastavitelné. 2K rukojeť

Artiklové číslo: 2672626
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2672626
EAN / GTIN 4010886933749
Číslo výrobce 2672626

Popis

Popis:

  • Konstrukce podle DIN ISO 8976, tvar C
  • S proraženým bezpečnostním kloubem a ochranou proti sevření
  • Samočinné upínání díky posunutým úchopovým plochám
  • Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, chromovaná, s leštěným zrcadlem
  • Zuby indukčně kalené
  • Konstrukce JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 32,5 mm
  • Typy spojů [mm]: průchozí spoj
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 48,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 4,8 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Šířka upnutí [mm]: 31 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku