Otevřený klíč 6″, nastavitelné, chromované s rukojetí 2K

Artiklové číslo: 2668858
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2668858
    EAN / GTIN 4010886933626
    Číslo výrobce 2668858
    L-číslo L60160 2751

    Popis

    Popis:

    Konstrukce podle ISO 6787
    Poloha ústí 15°
    Švédský model, Váleček s levým závitem
    Se stupnicí nastavení
    Chráněný mechanismus a přídavná úderná plocha umožňují lehké údery, aniž by byla narušena funkce klíče
    Výřez rukojeti zajišťuje jistý úchop i v mastných rukou
    Dvoukomponentní rukojeť (verze JC a JP) pro práci bez únavy
    Chrom-vanadová ocel
    Verze C = poniklovaná a chromovaná, Provedení P = broušená hlava s manganovým fosforem
    Provedení PK = háček s plastovým povrchem
    Provedení JP a JC = navíc s plastovou rukojetí
    S otvorem pro zavěšení.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Švédský model, kolečko s levostranným převodem, verze JP a JC = navíc s plastovou rukojetí
    • Celková šířka [mm]: 50 mm
    • Celková výška [mm]: 15 mm
    • Celková délka [palec]: 6
    • Celková délka [mm]: 155 mm
    • Materiál rukojeti: Plast
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Poloha ústí: 15 °
    • Povrch: poniklovaná a pochromovaná, broušená hlava
    • Rozdělení stupnice: 0-20
    • Šířka upnutí [mm]: 20 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Otvor pro zavěšení: ano
    • Stupnice nastavení: ano
    • Funkce ráčny: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku