Nástrčný klíč 1/2″ s kulovým koncem a šestihranem 14 mm

Artiklové číslo: 2663090
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vložka šroubováku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2663090
    EAN / GTIN 4010886931486
    Číslo výrobce 2663090
    L-číslo L60160 1298

    Popis

    Popis:

    Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
    Chromovaný
    S zalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, leštěný
    Celkový úhel natočení cca 15-20°.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
    • Vložení-Ø Pohon: 24,7 mm
    • Celková délka [mm]: 60 mm
    • Celkový úhel natočení [mm]: 15 - 20°
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 14
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • Středová délka: 20,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku