Pracovní kalhoty s laclem High Vis červená/černá C64

Artiklové číslo: 266018115599C64
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Štíhlá pánská velikost (výška postavy 182 cm – 186 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Podsaditá pánská velikost (výška postavy 170 cm – 174 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Takto se měří
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
Barva rot / schwarz
Konfekční velikost DE 64
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 266018115599C64
EAN / GTIN 7330509773451
Číslo výrobce 266018115599C64

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Detaily
Boční poutko na kladivo
Kapsa na průkazku
Nastavitelný pas
Široké šle se silnou gumou

Kapsy
Kapsa na pravítko s přídavnou kapsou a držákem na nůž
Kapsa na nohavici s vl, kapsa na telefon a kapsa na tužky
Koleenní ochranné kapsy
Hrudní kapsa
Přední kapsy se šikmým lemem
Zadní kapsy s měchem
Kapsy na hřebíky CORDURA®, prodávané samostatně (2183)

Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, Reflexní pásky o šířce 70 mm

Vyztužení
Kolena a zadní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Kombinéza s náprsenkou Hi-Vis pro pracovníky, kteří potřebují být vidět
  • Šle jsou široké s pevnou gumou
  • S kapsami na chrániče kolen, měchovými kapsami na zádech a nohavicích, kapsou na průkaz totožnosti, náprsní kapsou, kapsou na telefon, kapsou na pero, šikmými předními kapsami, kapsami na hřebíky CORDURA® (prodávají se samostatně, položka 2183) a skládací kapsa na pravidla s přídavnou kapsou a držákem na nůž
  • Dalšími užitečnými funkcemi na kalhotách jsou výztuhy CORDURA® na kolenou a zadních kapsách, poutko na kladivo na boku, nastavitelný pas a 70 mm reflexní páska kolem nohavic
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 2

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Z
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku