VBGW 160404 FN NL

Artiklové číslo: 266016 NL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za kus bez DPH
  • Možnosti přebroušení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBGW 160404 FN
    Rohový rádius 0,4 mm
    Typ MKD
    Možnosti přebroušení ano
    Řezný materiál MKD
    Povlak bez povlaku
    Podmínky řezu kontinuální
    Tolerance G
    Provedení řezných hran NL
    Hloubka řezu ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Posuv f 0,005 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 150 m/min - 1 600 m/min
    Počet výměn/řezání 1
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 266016 NL
    EAN / GTIN 4062406275839
    Číslo výrobce 266016 NL

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    Hliník (krátké třísky)
    N
    Al > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GFK, CFK
    N
    Grafit
    N
    kontinuální
     
    mokré min.
     
    mokré max.
     
    suché
     
    Olej
     

    Popis

    Provedení:

    MKD - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem.
    Zkosení hran pro NŽ kovy vytvářející dlouhé třísky.

    Použití:

    Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

    Doporučení:

    Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master Eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné nožové držáky a vyvrtávací tyče ISO.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku