VBGW 110304 FN, MKD, Provedení řezných hran: NS

Artiklové číslo: 266010 NS
Sleva
5975,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za kus bez DPH
  • Možnosti přebroušení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBGW 110304 FN
Rohový rádius 0,4 mm
Typ MKD
Možnosti přebroušení ano
Řezný materiál MKD
Povlak bez povlaku
Podmínky řezu kontinuální
Tolerance G
Provedení řezných hran NS
Hloubka řezu ap 0,01 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,005 mm/ot. - 0,04 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 1 400 m/min
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 266010 NS
EAN / GTIN 4062406274580
Číslo výrobce 266010 NS

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
PMMA Akryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK Aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafit
N
kontinuální
 
mokré min.
 
mokré max.
 
suché
 
Olej
 

Popis

Provedení:

MKD - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem.
Zkosení hran pro syntetické materiály (PMMA, POM, akryl etc.).

Použití:

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

Doporučení:

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master Eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné nožové držáky a vyvrtávací tyče ISO.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku