{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGW 11T312 FN | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Řezný materiál | MKD | |
Možnosti přebroušení | ano | |
Řezný materiál | MKD | |
Povlak | bez povlaku | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Provedení řezných hran | NS | |
Hloubka řezu ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Posuv f | 0,005 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 1 400 m/min | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 265972 NS | |
EAN / GTIN | 4062406096175 | |
Číslo výrobce | 265972 NS | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |