DCGW 070204 FN, MKD, Provedení řezných hran: NK

Artiklové číslo: 265948 NK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za kus bez DPH
  • Možnosti přebroušení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCGW 070204 FN
Typ MKD
Možnosti přebroušení ano
Řezný materiál MKD
Povlak bez povlaku
Podmínky řezu kontinuální
Provedení řezných hran NK
Hloubka řezu ap 0,01 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,005 mm/ot. - 0,08 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 1 000 m/min
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265948 NK
EAN / GTIN 4062406096069
Číslo výrobce 265948 NK

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafit
N
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

MKD - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem.
Zkosení hran pro NŽ kovy vytvářející krátké třísky.

Použití:

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

Doporučení:

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master Eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné nožové držáky a vyvrtávací tyče ISO.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku