Držák nářadí s ráčnou velikosti 3, M13-M20

Artiklové číslo: 2659468
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2659468
EAN / GTIN 4010886930502
Číslo výrobce 2659468
L-číslo L60160 1357

Popis

Popis:

Pro práci se Nástrčný klíčy (č. 8551 a č. 8551 S) v těžko přístupných místech
Přepínatelný, pravý a levý
Posuvná křížová rukojeť
S dvoučelisťovým sklíčidlem pro uchycení čtyřhranných stopek
Celou ocelové provedení, chromované.

Charakteristika:

  • vhodné pro: K ovládání stahováků šroubů (č. 8551 a 8551 S) M13-M20
  • Celková šířka [mm]: 320 mm
  • Celková výška [mm]: 117 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: pochromované
  • Rozsah upnutí (min.) [mm]: 9 mm
  • Rozsah upnutí (max.) [mm]: 12,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku