Vytahovák šroubů velikosti 6 M18-M24

Artiklové číslo: 2659417
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Stahovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2659417
    EAN / GTIN 4010886930564
    Číslo výrobce 2659417
    L-číslo L60160 5788

    Popis

    Popis:

    K odstraňování ulomených šroubů, závitových šroubů a konců trubek
    Chromvanadová ocel, 54-56 HRC, kalená a popuštěná
    Menší krouticí momenty při vyšroubování díky nové geometrii průřezu
    Menší hloubka vrtání díky optimalizované délce závitu
    Větší bezpečnost pro uživatele i součást
    Širší rozsah použití, úspora času.

    Charakteristika:

    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12 mm
    • Ø otvoru [mm]: 14 mm
    • Rozsah průměrů [mm]: 12,0 mm
    • pro závit (metrický): M18 - M24
    • pro závit (imperiální): 3/4″ - 1″
    • vhodné pro: Odstraňování zlomených šroubů, závitových šroubů a konců trubek
    • Celková délka [mm]: 85 mm
    • Tvrdost [HRC]: 54-56 HRC
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku