CCGW 120408 FN NL

Artiklové číslo: 265936 NL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za kus bez DPH
  • Možnosti přebroušení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGW 120408 FN
    Typ MKD
    Možnosti přebroušení ano
    Řezný materiál MKD
    Povlak bez povlaku
    Podmínky řezu kontinuální
    Provedení řezných hran NL
    Hloubka řezu ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Posuv f 0,005 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 150 m/min - 1 600 m/min
    Počet výměn/řezání 1
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 265936 NL
    EAN / GTIN 4062406095888
    Číslo výrobce 265936 NL

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    Hliník (krátké třísky)
    N
    Al > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GFK, CFK
    N
    Grafit
    N
    Olej
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    MKD - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem.
    Zkosení hran pro NŽ kovy vytvářející dlouhé třísky.

    Použití:

    Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

    Doporučení:

    Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master Eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné nožové držáky a vyvrtávací tyče ISO.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku