{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCGT 110304 FN | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | PKD | |
Řezný materiál | PKD | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Provedení řezných hran | TWF | |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc pro hliník < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
Řezná rychlost vc pro G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Úhel čela | 6 stupeň | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 265882 TWF | |
EAN / GTIN | 4045197452849 | |
Číslo výrobce | 265882 TWF |