VCGT 110302 FN TWM

Artiklové číslo: 265877 TWM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky VCGT 110302 FN
    Rohový rádius 0,2 mm
    Typ PKD
    Řezný materiál PKD
    Podmínky řezu kontinuální
    Provedení řezných hran TWM
    Hloubka řezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Řezná rychlost vc pro hliník < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
    Řezná rychlost vc pro neželezné kovy 300 m/min - 2 200 m/min
    Řezná rychlost vc pro G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
    Počet výměn/řezání 1
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
    Úhel čela 6 stupeň
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 265877 TWM
    EAN / GTIN 4045197452832
    Číslo výrobce 265877 TWM

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    Hliník (krátké třísky)
    N
    Al > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Grafit
    N
    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    mokré max.
     
    suché
     
    Grafit, GFK, CFK
    N

    Popis

    Provedení:

    PKD – polykristalický diamant, jemné zrno.
    Všeobecné obrábění, stabilní řezná hrana pro vysoké objemy třískového obrábění.

    Použití:

    Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku