VCGW 110302 FN N

Artiklové číslo: 265875 N
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky VCGW 110302 FN
    Rohový rádius 0,2 mm
    Typ PKD
    Řezný materiál PKD
    Podmínky řezu kontinuální
    Provedení řezných hran N
    Hloubka řezu ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
    Řezná rychlost vc pro hliník < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
    Řezná rychlost vc pro neželezné kovy 300 m/min - 1 500 m/min
    Řezná rychlost vc pro G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
    Počet výměn/řezání 1
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
    Úhel čela 0 stupeň
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 265875 N
    EAN / GTIN 4045197502414
    Číslo výrobce 265875 N

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    Hliník (krátké třísky)
    N
    Al > 10% Si
    N
    CuZn
    N
    Grafit
    N
    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    mokré max.
     
    suché
     
    Grafit, GFK, CFK
    N

    Popis

    Provedení:

    PKD – polykristalický diamant, jemné zrno.
    Neutrální, bez lamače třísek.

    Použití:

    Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku