CCGT 09T304 FN, PKD, Provedení řezných hran: N

Artiklové číslo: 265817 N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGT 09T304 FN
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál PKD
Řezný materiál PKD
Podmínky řezu kontinuální
Provedení řezných hran N
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc pro hliník < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
Řezná rychlost vc pro neželezné kovy 300 m/min - 1 500 m/min
Řezná rychlost vc pro G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Úhel čela 6 stupeň
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265817 N
EAN / GTIN 4045197644466
Číslo výrobce 265817 N
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 
Grafit, GFK, CFK
N

Popis

Provedení:

PKD – polykristalický diamant, jemné zrno.
Neutrální, bez lamače třísek.

Použití:

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku