CCGT 060202 FN, PKD, Provedení řezných hran: TWM

Artiklové číslo: 265802 TWM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGT 060202 FN
Rohový rádius 0,2 mm
Typ PKD
Řezný materiál PKD
Podmínky řezu kontinuální
Provedení řezných hran TWM
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc pro hliník < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
Řezná rychlost vc pro neželezné kovy 300 m/min - 2 200 m/min
Řezná rychlost vc pro G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Úhel čela 6 stupeň
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265802 TWM
EAN / GTIN 4045197445605
Číslo výrobce 265802 TWM

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 
Grafit, GFK, CFK
N

Popis

Provedení:

PKD – polykristalický diamant, jemné zrno.
Všeobecné obrábění, stabilní řezná hrana pro vysoké objemy třískového obrábění.

Použití:

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku