CCMW 09T308, BUX220, Provedení řezných hran: M

Artiklové číslo: 265758 M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMW 09T308
Rohový rádius 0,8 mm
Typ BUX220
Řezný materiál CBN
Podmínky řezu kontinuální
Provedení řezných hran M
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 200 m/min
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265758 M
EAN / GTIN 4045197818065
Číslo výrobce 265758 M

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
kontinuální
 
nepravidelný
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Jednorázové provedení
  • Jednobřité.

Poznámka:

Další tvary vyměnitelných destiček, velikosti a rohové rádiusy je možno dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku