{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBGW 160402 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | KBN25M | |
Řezný materiál | CBN | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Provedení řezných hran | MET | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 180 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 265732 MET | |
EAN / GTIN | 4960664529810 | |
Číslo výrobce | TBZ05504 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
VBGW 160402, KBN25M, Typ: MET
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 997,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
1 560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování | hrubování-dokončování |
Provedení řezných hran | MET | M | G |
Řezný materiál | CBN | CBN | CBN |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | kontinuální | kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |