DCMW 11T304 MET

Artiklové číslo: 265688 MET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMW 11T304
    Rohový rádius 0,4 mm
    Typ KBN25M
    Řezný materiál CBN
    Podmínky řezu lehce přerušovaný
    Provedení řezných hran MET
    Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 180 m/min
    Počet výměn/řezání 2
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 265688 MET
    EAN / GTIN 4960664529223
    Číslo výrobce TBZ02126

    Aplikační tabulka

    Ocel < 55 HRC
    H
    Ocel < 60 HRC
    H
    Ocel < 67 HRC
    H
    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    přerušovaný
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    CBN vyměnitelné břitové destičky s povlakem MEGACOAT.
    MultiEdge Tough; 2 břity u každé destičky se speciálním tvarem pro optimalizaci při přerušovaném řezu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku