{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMW 11T302 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | KBN25M | |
Řezný materiál | CBN | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Provedení řezných hran | MET | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 180 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 265682 MET | |
EAN / GTIN | 4960664529216 | |
Číslo výrobce | TBZ02125 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |