DCMW 070204, KBN25M, Typ: MET

Artiklové číslo: 265664 MET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMW 070204
Rohový rádius 0,4 mm
Typ KBN25M
Řezný materiál CBN
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Provedení řezných hran MET
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 180 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265664 MET
EAN / GTIN 4960664529193
Číslo výrobce TBZ02121

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
suché
 

Popis

Provedení:

CBN vyměnitelné břitové destičky s povlakem MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 břity u každé destičky se speciálním tvarem pro optimalizaci při přerušovaném řezu.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


DCMW 070204, KBN25M, Typ: MET

DCMW 070204, KBN25M, Typ: MET

na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 997,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
631,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
1 607,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 2 1 2
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMW 070204 DCMW 070204 DCGW 070204
Provedení řezných hran MET M G
Typ KBN25M BUX220 BU7220
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 180 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku