{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMW 09T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | KBN35M | |
Řezný materiál | CBN | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Provedení řezných hran | ME | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 200 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 265636 ME | |
EAN / GTIN | 4960664543953 | |
Číslo výrobce | TBA01196 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMW 09T304, KBN35M, Typ: ME
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
1 997,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání
1 607,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
224 ks okamžitě k dodání
1 607,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování | dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Provedení řezných hran | ME | M | M | G | G |
Řezný materiál | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální | kontinuální | kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný | kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |