{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGW 070202 | |
Typ | CBN710 | |
Řezný materiál | HM | |
Provedení řezných hran | F | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 400 m/min | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 265500 F | |
Číslo výrobce | 265500 F |