{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBGW 110304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | BU7220 | |
Řezný materiál | CBN | |
Podmínky řezu | kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný | |
Provedení řezných hran | G | |
Hloubka řezu ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Posuv f | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 160 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 265460 G | |
EAN / GTIN | 4045197895691 | |
Číslo výrobce | 265460 G |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VBGW 110304, BU7220, Provedení řezných hran: G
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
1 560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
1 560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
1 560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | dokončování | dokončování | dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Provedení řezných hran | G | M | M | M | G | G |
Řezný materiál | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Podmínky řezu | kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný | kontinuální | kontinuální | kontinuální | kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný | kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný |
Typ | BU7220 | BUX220 | BUX220 | BUX220 | BU7220 | BU7220 |
Posuv f | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 160 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 160 m/min |