TCGW 16T304 G

Artiklové číslo: 265451 G
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky TCGW 16T304
    Rohový rádius 0,4 mm
    Typ BU7220
    Řezný materiál CBN
    Podmínky řezu kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný
    Provedení řezných hran G
    Hloubka řezu ap 0,03 mm - 0,12 mm
    Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 160 m/min
    Počet výměn/řezání 3
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 265451 G
    EAN / GTIN 4045197895660
    Číslo výrobce 265451 G

    Aplikační tabulka

    Ocel < 55 HRC
    H
    Ocel < 60 HRC
    H
    Ocel < 67 HRC
    H
    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    přerušovaný
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Osazení 3 břity.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku