{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGW 070208 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | BU7220 | |
Řezný materiál | CBN | |
Podmínky řezu | kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný | |
Provedení řezných hran | G | |
Hloubka řezu ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Posuv f | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 160 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 265433 G | |
EAN / GTIN | 4045197895608 | |
Číslo výrobce | 265433 G |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCGW 070208, BU7220, Provedení řezných hran: G
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 607,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
1 560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
1 560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGW 070208 | DCMW 070208 | VCMW 160408 | VBMW 160408 | VBGW 160408 | VCGW 160408 |
Provedení řezných hran | G | M | M | M | G | G |
Podmínky řezu | kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný | kontinuální | kontinuální | kontinuální | kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný | kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný |
Typ | BU7220 | BUX220 | BUX220 | BUX220 | BU7220 | BU7220 |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |