Reakční rameno ve tvaru L rovné pro DVV60-80

Artiklové číslo: 2654091
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2654091
    EAN / GTIN 4010886934388
    Číslo výrobce 2654091
    L-číslo L60160 6407

    Popis

    Popis:

    Rovný tvar
    S nastavitelným reakčním čtvercem
    Vyrobeno z lehkého kovu

    Charakteristika:

    • Vzdálenost pohon čtverec - start reakčního ramene (min.): 120
    • Vzdálenost pohonu čtverce - konec reakčního ramene (max.): 315
    • Uchycení reakčního ramene: zasunutá přes ozubený věnec
    • Provedení reakčního ramene: Tvar L, rovný
    • Vnější průměr [mm]: 128 mm
    • Šířka reakčního ramene vně [mm]: 81,3 mm
    • Celková délka [mm]: 230 mm
    • Výška zajišťovací rukojeti [mm]: 42 mm
    • Výška přírubového kroužku [mm]: 35 mm
    • Výška čtverce [mm]: 48 mm
    • Materiál: Lehký kov/kovaná ocel
    • Poloměr přírubového kroužku [mm]: 59 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku