Reakční rameno ve tvaru Z s klikou pro DVV100

Artiklové číslo: 2653222
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2653222
EAN / GTIN 4010886934401
Číslo výrobce 2653222
L-číslo L60160 6279

Popis

Popis:

Offsetový tvar
Chromvanadová ocel

Charakteristika:

  • Vzdálenost pohon čtverec - start reakčního ramene (min.): 120
  • Vzdálenost pohonu čtverce - konec reakčního ramene (max.): 215
  • Uchycení reakčního ramene: zasunutá přes ozubený věnec
  • Provedení reakčního ramene: Tvar Z, klikový
  • Vnější průměr [mm]: 110 mm
  • Šířka reakčního ramene vně [mm]: 67 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Výška podpěry [mm]: 110 mm
  • Výška přírubového kroužku [mm]: 52 mm
  • Materiál: Lehký kov/kovaná ocel
  • Poloměr přírubového kroužku [mm]: 53 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku