Posilovač krouticího momentu DREMOPLUS ALU 54000 Nm

Artiklové číslo: 2653168
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2653168
EAN / GTIN 4010886934425
Číslo výrobce 2653168
L-číslo L60160 5235

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro:
Těžký průmysl
Ropný průmysl
Petrochemický průmysl
Konstrukce:
Mechanický, ručně ovládaný násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubů
S třístupňovou planetovou převodovkou
Kryt z vysoce výkonného hliníku
Reakční rameno z chromvanadiové oceli
Model s převodovým poměrem 1: 175
S ochranou proti zpětnému rázu (RS)
S nedestruktivní ochranou proti přetížení ″Slipper″ k ochraně převodovky, pravé a levé ruky
Se zařízením pro přivaření na reakční rameno (volitelné)
Zaručená přesnost: lepší než tolerance +/- 3 %
K provozu ve spojení s momentovým klíčem
1 model s maximálním zatížením v rozsahu max. 54000 N-m
Výstupní čtvercová hrana s otvorem pro silové šroubové vložky s pojistným kolíkem a kroužkem.

Charakteristika:

  • Výstupní čtverec [metrický]: 2.1/2
  • Výstupní čtverec [metrický]: 63 mm
  • Výstupní čtverec [imperiální]: 2.1/2
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Uchycení reakčního ramene: šroubovaná přes přírubu
  • Konstrukce: Se zařízením pro navařování na reakční rameno
  • Provedení reakčního ramene: bez
  • Výstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 54000
  • Vstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 380 Nm
  • Celková šířka bez reakčního ramene: 270
  • Celková výška bez reakčního ramene: 415
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Pojistka Výstupní čtverec: Pojistný kroužek a kolík
  • Pojistka pro čtyřhranný pohon: Pojistný kroužek a kolík
  • Ochrana proti přetížení: Kluzná spojka ″Slipper″
  • Převodový poměr: 1:175
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Zpětný doraz: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku