{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 12 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO kód držáku | SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Funkční šířka L4 | 16 mm | |
Délka hlavy L1 | 13 mm; 17 mm; 20 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
Náhradní díl | 269981 1 | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 265131 12 | |
EAN / GTIN | 4045197941817 | |
Číslo výrobce | 265131 12 |