{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norm | Výrobní norma | |
ISO kód držáku | SCLCL 2020K09; SCSCL 2020K09 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 09T3.. | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 17 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Náhradní díl | 269981 4 | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 265111 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941954 | |
Číslo výrobce | 265111 20 |