Kombinované kalhoty multifunkční černé C48

Artiklové číslo: 265018609900C48
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
Barva schwarz
Konfekční velikost DE 48
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265018609900C48
EAN / GTIN 7330509061398
Číslo výrobce 265018609900C48

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, 300 g/m²

Detaily
Boční poutko na kladivo
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím, Zesílený rozkrokový šev
Nastavitelný v ramenním švu
Kovové knoflíky

Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohu s kapsou na tužku, kapsou na telefon a kapsou na průkazku
Ochranné kapsy na kolena
Přední kapsy s měchem
Kapsa na telefon
Kapsy na hřebíky - zadní, Kapsy na hřebíky - lze je zastrčit do předních měchových kapes
Volně visící náprsní kapsy s druky a bezpečnostními popruhy, jedna s klopou a jedna s kapsou na pero, patentními knoflíky a pouzdrem na nůž

Funkčnost
Zadní část je strečová

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip

Vyztužení
Kolena a zadní kapsy z materiálu CORDURA®

Popis:

  • Kombinéza bez rukávů

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku