Kombinované kalhoty černé C60

Artiklové číslo: 265013709900C60
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
    Barva schwarz
    Konfekční velikost DE 60
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 265013709900C60
    EAN / GTIN 7330509492963
    Číslo výrobce 265013709900C60

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% bavlna, kepr, 370g/m²

    Detaily
    Boční poutko na kladivo
    Regulovatelné v ramenním švu
    Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
    Kovové knoflíky

    Kapsy
    Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
    Kapsa na nohavici s kapsou na tužku, kapsou na telefon a kapsou na doklady
    Koleenní ochranné kapsy
    Přední kapsy s měkkým lemem
    Kapsa na telefon
    Kapsy na cvočky - zadní, Kapsy na hřebíky - lze je zastrčit do předních měchových kapes
    Volně visící náprsní kapsy s druky a bezpečnostními popruhy, jedna s klopou a jedna s kapsou na pero, patentními knoflíky a pouzdrem na nůž

    Funkčnost
    Zadní část je strečová

    Přední zapínání
    Skrytý jednosměrný plastový zip

    Vyztužení
    Kolena a zadní kapsy z materiálu CORDURA®

    Popis:

    • Kolenní kapsy z materiálu CORDURA®
    • Dvě náprsní kapsy, jedna s klopou a druhá s patentkami a držákem na nůž
    • Držák na kladivo
    • Dvě volné, vyztužené přední kapsy na hřebíky, které lze umístit nad měchové kapsy
    • Držák na šroubovák vpravo od kapsy na hřebíky
    • Dvě volné kapsy na hřebíky vzadu
    • Stehenní kapsa s kapsou na telefon, kapsou na pero a kapsou na doklady
    • Skládací kapsa na pravidla s kapsou na pero a držákem na nůž
    • Skrytý plastový zip vpředu
    • Elastická tkanina na zádech pro větší pohodlí
    • Nastavitelné popruhy
    • Certifikováno podle EN 14404 spolu s chrániči kolen certifikovanými podle EN 14404, modely 4000, 4008 a 4018

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku