Kombinované kalhoty černé C148

Artiklové číslo: 265013709900C148
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
Barva schwarz
Konfekční velikost DE 148
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265013709900C148
EAN / GTIN 7330509492833
Číslo výrobce 265013709900C148

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 370g/m²

Detaily
Boční poutko na kladivo
Regulovatelné v ramenním švu
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky

Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohavici s kapsou na tužku, kapsou na telefon a kapsou na doklady
Koleenní ochranné kapsy
Přední kapsy s měkkým lemem
Kapsa na telefon
Kapsy na cvočky - zadní, Kapsy na hřebíky - lze je zastrčit do předních měchových kapes
Volně visící náprsní kapsy s druky a bezpečnostními popruhy, jedna s klopou a jedna s kapsou na pero, patentními knoflíky a pouzdrem na nůž

Funkčnost
Zadní část je strečová

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip

Vyztužení
Kolena a zadní kapsy z materiálu CORDURA®

Popis:

  • Kolenní kapsy z materiálu CORDURA®
  • Dvě náprsní kapsy, jedna s klopou a druhá s patentkami a držákem na nůž
  • Držák na kladivo
  • Dvě volné, vyztužené přední kapsy na hřebíky, které lze umístit nad měchové kapsy
  • Držák na šroubovák vpravo od kapsy na hřebíky
  • Dvě volné kapsy na hřebíky vzadu
  • Stehenní kapsa s kapsou na telefon, kapsou na pero a kapsou na doklady
  • Skládací kapsa na pravidla s kapsou na pero a držákem na nůž
  • Skrytý plastový zip vpředu
  • Elastická tkanina na zádech pro větší pohodlí
  • Nastavitelné popruhy
  • Certifikováno podle EN 14404 spolu s chrániči kolen certifikovanými podle EN 14404, modely 4000, 4008 a 4018

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku