Základní korpus vyvrtávací tyče ocel QC, 5×D, Systém / ⌀ stopky: QC/20

Artiklové číslo: 264900 QC/20
Kopírovat
Sleva
5125,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Systém / ⌀ stopky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Systém: QC
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 20 mm
Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
Systém QC
Vnitřní chlazení ano
Celková délka L 160 mm
Montážní šroub 269025 2
Konektor pro přípojku chladicího média 269208
Vysoký tlak spojovací hadice 269207
Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy 264834; 264835
Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 264900 QC/20
Kopírovat
EAN / GTIN 4251414902251
Kopírovat
Číslo výrobce TPC01912
Kopírovat
Výrobce SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Popis

Provedení:

S přípojkou chladicí vody 1/8-27 NPT.

Poznámka:

Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + středové přesazení L3 řezné hlavy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

V košíku

Ke košíku
Ke košíku