Elektronický momentový klíč TorcoTronic III 1/2″ SE 14 x 18 High

Artiklové číslo: 2648644
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2648644
    EAN / GTIN 4002805931912
    Číslo výrobce 2648644
    L-číslo L60160 302

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Pro každodenní potřeby při montáži nebo
    kontrole točivého momentu. Řízení točivého momentu
    Pro použití ve všech výrobních a vývojových oblastech
    Konstrukce:
    Mikroprocesorem řízený, elektronický momentový klíč
    Pro řízené utahování vpravo i vlevo
    Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
    Robustní dílenské provedení
    Velký rozsah Měřidla v v N-m, přepínatelný na lbf-ft
    S 1/2″ reverzibilní ráčnou, výměnou ráčny lze použít 9x12 mm (č. 1), která je součástí balení. TT3H 120) nebo 14x18 mm (č. TT3H 350) obdélníková nádoba
    Vlastnosti:
    Měřidla v krouticího momentu a úhlu natočení
    4 různé režimy Měřidla v
    5 parametrů utahování lze uložit
    USB rozhraní pro výměnu dat
    2000 paměťových míst
    Přesnost Měřidla v krouticího momentu +/- 1 %, +/- 1 číslice
    Přesnost Měřidla v úhlu natočení +/- 1 %, ale min. ale +/- 1° až 360° při min. 4°/sec
    Různé velikosti stehů pro vkládací nástroje programovatelné
    Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému ikonovému menu a 4 funkčním tlačítkům
    Snadno čitelný, osvětlený displej
    Rozlišovací moment: 0,1 N-m
    Rozlišovací úhel otáčení: 0,1°
    Snadno použitelný PC software pro bezproblémové programování a dokumentaci dat
    Export dat do MS Excel®
    Zámek klávesnice
    Možnost použití standardních článků AA nebo volitelných dobíjecích baterií (NiMH)
    Optická vizualizace: 3x LED (žlutá, zelená, červená)
    Sluchová signalizace: bzučák
    TÜV SÜD testováno, CE a RoHS.

    Charakteristika:

    • Zásuvka pohonu, obdélníková: 14 x 18 mm
    • Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
    • Směr utahování: Levé a pravé
    • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 51,6 lbf ft - 258,2 lbf ft
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 70 Nm - 350 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Sériová montáž
      • Výroba
      • Kontrola kvality
      • Údržba a opravy
    • Celková délka [mm]: 900 mm
    • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % hodnoty odečtu, ± 1 číslice
    • Přesnost měření Úhel otáčení: ±1 % , min. ±1° na 360° při rychlosti min. 4°/sec.
    • Přesnost: +/- 1 %
    • Rozhraní: USB
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Vyhodnocovací software: bez
    • Verze EPA/ESD: bez
    • Pevné nastavení: bez
    • Grafické zobrazení: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmyslový průmysl
      • Stavebnictví a obchod
      • Vojenský průmysl
      • Energetika
      • Stroje
      • Dílny
      • Užitkové stavby
      • Služby
      • Železnice
      • Zemědělství
      • Ropa a plyn

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku