Vyvrtávací hlava ST/10

Artiklové číslo: 264827 ST/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Systém / velikost destičky Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Rozhraní 32 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy SDQCL
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
Úhel nastavení 107,5 stupeň
⌀ minimálního předvrtání Dmin 40 mm
Středové přesazení L3 22 mm
Celková délka L 35 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček pravá a neutrální
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 264827 ST/10
EAN / GTIN 2050002059344
Číslo výrobce 260311 32/11

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyrtávací tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Náhradní díl:

Šroub vyměnitelné destičky na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku