Nástrčný klíč s rukojetí 2K-T 12 mm

Artiklové číslo: 2647702
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2647702
    EAN / GTIN 4010886933459
    Číslo výrobce 2647702
    L-číslo L60160 4947

    Popis

    Popis:

    S otvorem pro zavěšení
    Hloubka hlavy 25 mm
    Chromvanadová ocel 31CrV3, matně chromovaná.

    Charakteristika:

    • Hloubka zasunutí 2: 25,0 mm
    • Celková délka [mm]: 268 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: 2K
    • Délka rukojeti [mm]: 38 mm
    • Délka čepele: 230 mm
    • Ø hlavy 1 [mm]: 17 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Povrch: matně chromovaná
    • Šířka napříč plochami [mm]: 12,0
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Šestihran pohonu [mm]: bez
    • Dostupná rukojeť: ano
    • K dispozici registrace REACH: ano
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku