Nástrčný klíč s rukojetí 2K-T 10 mm

Artiklové číslo: 2647680
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2647680
EAN / GTIN 4010886933435
Číslo výrobce 2647680
L-číslo L60160 4946

Popis

Popis:

S otvorem pro zavěšení
Hloubka hlavy 25 mm
Chromvanadová ocel 31CrV3, matně chromovaná.

Charakteristika:

  • Hloubka zasunutí 2: 25,0 mm
  • Celková délka [mm]: 268 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Délka rukojeti [mm]: 38 mm
  • Délka čepele: 230 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 14 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: matně chromovaná
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku