Popis:
S kulovým zakončením, pracovní úhel cca 25°
S otvorem pro zavěšení
Chromvanadová ocel, čepel chromovaná, hroty fosfátované.
Charakteristika:
- Výstupní velikost TX (uvnitř): T10
- Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 2,74 mm
- Pracovní úhel [max.): 25 °
- Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
- Pro šrouby velikosti: M3 - M3.5
- Celková délka [mm]: 152 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 2K
- Délka čepele: 125 mm
- Délka čepele krátká [mm]: 15
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Kalení výstupního hrotu: fosfátované
- 1000 V izolovaný: bez
- ochrana proti přetočení [mm]: bez
- antimagnetický: bez
- Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
- Dostupná rukojeť: ano
- Otočný uzávěr: bez
- Kulová hlava: bez
- Nárazový uzávěr: bez
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: bez