Šestihranný Nástrčný klíč s rukojetí 2K-T 2 mm

Artiklové číslo: 2647257
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2647257
    EAN / GTIN 4010886932889
    Číslo výrobce 2647257
    L-číslo L60160 1649

    Popis

    Popis:

    S otvorem pro zavěšení
    Vanadová ocel 61CrSiV5, chromovaná

    Charakteristika:

    • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
    • Tvar čepele: Šestihranný
    • Celková délka [mm]: 152 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: 2K
    • Délka čepele: 125 mm
    • Materiál: Chrom-silikon-vanadová ocel 61CrSiV5
    • Povrch: Chromovaný
    • Šířka napříč plochami [mm]: 2
    • 1000 V izolovaný: bez
    • ochrana proti přetočení [mm]: bez
    • antimagnetický: bez
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • Barevné označení: bez
    • Dostupná rukojeť: ano
    • Izolované: bez
    • Otočný uzávěr: bez
    • Chráněno proti korozi: bez
    • Kulová hlava: bez
    • Nárazový uzávěr: bez
    • Jednotkově testováno: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku